Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermal Transfer Ribbon RESIN AXR 7+ Black - Kompatibel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Armor AXR7+, 110 mm x 450 m, Thermotransfer schwarz, 10 1 Packung, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Innenwicklung, T26683IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT6863538000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26683IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 110mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Artikelzustand:
Kompatibel
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 214,41*
€ 242,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,07*
€ 310,72*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,49*
€ 318,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,57*
€ 356,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.