Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 6 Wachs/Harz 104mm schwarz - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
APR 6, 104 mm x 153 m, Thermotransfer Wachs/Harz Farbband schwarz, 10 Karton, Kern: 1 Zoll (25,4 mm), Außenwicklung, T42483IO
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT7361992000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T42483IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, 104mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 104mm, Kern: 25,4mm, Länge: 153m, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 30,56*
€ 47,46*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 42,93*
€ 51,74*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,94*
€ 70,29*
Lager 42XH2
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 78,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.