Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ColorWorks CW-C6000Ae - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Epson ColorWorks CW-6000Ae Drucker mit Cutter - 1200x1200 dpi - Inkjet - 108 mm max. Druckbreite, LAN, USB Schnittstellen (C31CH76102)
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT7870389000
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CH76102
EAN/GTIN:
     8715946670034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Epson ColorWorks CW-C6000Ae, Cutter, Disp., USB, Ethernet, schwarz, Farb-Etikettendrucker, Tintenstrahl (mehrfarbig), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 108mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 85mm/Sek., USB, Ethernet, Cutter, Display, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Tintenpatrone, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Tintenstrahldruck
DPI-Auflösung x:
1200 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.417,46*
€ 2.493,22*
€ 1,00*
ab € 2.416,18*
€ 2.494,25*
Frei Haus
ab € 2.417,22*
€ 2.505,33*
Frei Haus
ab € 2.516,07*
€ 2.606,64*
Lager 42XH2
50
Frei Haus
ab € 2.701,65*
€ 2.873,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.873,00*
€ 3.418,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.839,06*
€ 3.378,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.717,93*
€ 3.234,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.701,65*
€ 3.214,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.