| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-JT8091188000 Herst.-Nr.: T49378IO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ARMOR Thermotransferband, AXR9 Harz, 83mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR9 Harz, Rollenbreite: 83mm, Kern: 12,7mm, Länge: 74m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Sonstiges Druckmedium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 1,00* | ab € 163,54* | € 198,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 173,34* | € 221,37* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 173,36* | € 229,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9344* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|