Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 5 Wachs/Harz 110mm rot - 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT8091424000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64188IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, 110mm, rot, ARMOR Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband rot, druckfolie, Recyclingpapier, Umweltpapier, Altpapier, Ökopapier, Nachhaltigkeitspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 1,00*
ab € 253,81*
€ 302,04*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 266,30*
€ 328,23*
Lager 42XH2
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,49*
€ 337,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,79*
€ 342,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 4,56*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.