Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T64205IO - 300 m - 9 cm - Rot - APR558R - 90mmx300m - Red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor T64205IO Thermoband 300 m Rot
Armor T64205IO Thermoband 300 m Rot
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT8091431000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T64205IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 558 Wachs/Harz, 90mm, rot, ARMOR Thermotransferband, APR 558 Wachs/Harz, Rollenbreite: 90mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges Druckmedium
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 227,24*
€ 249,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 240,59*
€ 295,93*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 304,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,82008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.