Zebra TC21, 2 Pin, 2D, SE4710, USB, BT (BLE, 5.0), WLAN, NFC, PTT, GMS, Android, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4710), Kamera (13MP, Autofokus), Webcam, Push to talk, Vibration, 12,7cm (5''), USB (Typ C), Bluetooth (BLE, Klasse 5.0), WLAN (802.11ac), NFC, Micro SD-Slot, 1280x720 Pixel, Qualcomm 660, 1,8GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android, IP67, Google Mobile Services, Akku, 3100mAh, separat bestellen: Ladekabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | PDA | Betriebssysteme: | Android | Schnittstellen: | Bluetooth | Gewicht: | 236 g |
|