Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printronix Auto ID T83R 12 Punkte/mm 300dpi RFID USB RS232 Ethernet - Drucker -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9045687000
Hersteller:
     Printronix Auto ID
Herst.-Nr.:
     T83R-200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Printronix T83R, 12 Punkte/mm (300dpi), RFID, USB, RS232, Ethernet, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 152mm/Sek., USB (Typ A, Typ B), RS232, Ethernet, Black Mark Sensor, Gap Sensor, RFID (UHF, schreiber), inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU)
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, RFID-Drucker, rfid drucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 1.391,39*
€ 1.528,41*
Lager 42XH2
2
Frei Haus
ab € 1.381,75*
€ 1.536,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,89*
€ 1.828,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,21*
€ 1.806,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.433,13*
€ 1.705,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,21*
€ 1.674,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,75*
€ 1.644,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.