Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9362842000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L3000IKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon SPP-L3000, USB, RS232, BT (iOS), 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, ZPLII, CPCL, Etikettendrucker, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, Rollendurchmesser (max.): 66mm, Geschwindigkeit (max.): 127mm/Sek., USB, RS232, Bluetooth (iOS), Linerless Platen, LCD Display, Black Mark Sensor, Gap Sensor, Emulation: ZPLII, SLCS, CPCL, RAM: 128MB, Flash: 256MB, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Gürtelclip, Akku, 2850mAh
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker, Druckmaschine, Druckgerät, Druckeinheit, Drucksystem, Druckerapparat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,80*
€ 554,57*
€ 1,00*
ab € 484,58*
€ 555,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 561,09*
€ 646,85*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,25*
€ 654,53*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,53*
€ 778,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,43*
€ 695,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,00*
€ 684,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 18,07*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 20,45*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 28,17*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 79,20*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 4,75*
Zubehör
Bixolon
PLC-L3000/STD
ab € 66,24*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 125,87*
Zubehör
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 42,76*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 104,64*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 22,25*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 4,58*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 2,93*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,79*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 20,02*
Zubehör
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.