Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S631II 12 Punkte/mm 300dpi EPL ZPL Datamax Multi-IF Ethernet Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettendrucker, Thermotransfer, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max)
Etikettendrucker, Thermotransfer, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max)
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9617746000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CLS631IINEBXXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Citizen CL-S631II, 12 Punkte/mm (300dpi), EPL, ZPL, Datamax, Multi-IF (Ethernet, Premium), schwarz, Etikettendrucker, Thermotransfer, Thermodirekt, Auflösung: 12 Punkte/mm (300dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., Multi Interface (RS232, USB, Ethernet, Premium), Emulation: EPL, ZPL, Datamax, EU, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 687,30*
€ 744,23*
€ 1,00*
ab € 686,65*
€ 745,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 687,37*
€ 764,72*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,57*
€ 771,59*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,59*
€ 918,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,08*
€ 892,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,99*
€ 852,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,34*
€ 838,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,57*
€ 817,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000406
ab € 200,11*
Zubehör
Citizen Systems
2000411
ab € 124,28*
Zubehör
Citizen Systems
2000424
ab € 131,86*
Zubehör
Citizen Systems
2000415
ab € 64,15*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-WF5L
ab € 213,95*
Zubehör
Citizen Systems
JM14705-0
ab € 133,43*
Zubehör
Citizen Systems
JN09802-0B
ab € 212,24*
Zubehör
Citizen Systems
IF5-ES04
ab € 165,76*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,84*
Zubehör
Citizen Systems
2000410
ab € 132,82*
Zubehör
Citizen Systems
UPG-WF5S
ab € 33,57*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00488S
ab € 81,53*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,83*
Zubehör
Citizen Systems
JM66855-10F
ab € 103,16*
Zubehör
Citizen Systems
JM66825
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.