Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor INKANTO Thermotransferband AWR 8 Wachs 110mm schwarz Thermotransferband -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9752617000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T52383IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AWR 8 Wachs, 110mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AWR 8 Wachs, Rollenbreite: 110mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 1,00*
ab € 69,39*
€ 72,85*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 91,20*
€ 101,51*
Lager 42XH2
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 109,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.