Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband APR 5 Wachs/Harz 165mm rot - Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT9802382000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T65513IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, 165mm, rot, ARMOR Thermotransferband, APR 5 Wachs/Harz, Rollenbreite: 165mm, Kern: 25,4mm, Länge: 300m, innen gewickelt, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Magenta
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: thermotransferband rot, druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 417,59*
€ 447,15*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 428,55*
€ 517,26*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,94*
€ 525,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,96*
€ 535,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 4,56*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.