| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA1460.04.5016 Herst.-Nr.: 1460.04.5016 EAN/GTIN: 4251142217214 |
| |
|
| | |
| ®RasterPlan Schubladenschrank Modell 34 RAL 7035/5010. Sichtfenstertür. 1950 x 1000 x 600 mm 2 Schubladen H 100 mm 2 Fachboden verzinkt 1 Werkbankplatte Multiplex. ®RasterPlan Schubladenschränke sind konzipiert für die professionelle praxisorientierte La Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 1460.04.5016 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Vertikalauszugschrank, Hochschrank, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, großvolumenschränke, Systemschrank, Schubladenschränke, Garagenschrank, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, system schrank, Materialschrank, Auszugschränke, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, RasterPlan, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, Zugwagenschränke, Arbeitsplatzschränke, Arbeitsplatzhochschrank, ToolTower, Werkzeugschränke, Werkstückschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Schwerlastschränke-ohne-Mitteltrennwand, Schwerlast-Beistellschränke-ohne-Mitteltrennwand, Schwerlastschränke-mit-Mitteltrennwand, Schwerlast-Beistellschränke-mit-Mitteltrennwand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.512,13* | € 1.669,53* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.521,43* | € 1.673,53* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.570,84* | € 1.720,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,89* | € 2.073,54* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.936,66* | € 2.253,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|