| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA2441.00.0405 Herst.-Nr.: 2441.00.0405 EAN/GTIN: 4251142202326 |
| |
|
| | |
| Fachboden verzinkt inklusiv Bodenträger 928 x 535 mm. 160 kg g.v.L. Ein Schrank für wirklich schwere Lasten. Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis 1,65 t. Allein der Schrankboden trägt bis zu 400 kg g.v.L.! Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 2441.00.0405 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Einlegeboden für Schwerlastschrank, Fachboden für Schwerlastschrank, Schwerlastschrank Fachboden, Schwerlastschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, schwerlastschrank, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Garagenschrank, Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg, Mehrzweckschrank, Beistellschrank, Schwerlastschränke, system schrank, Flügeltüren-Schrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schwerlastschränke-ohne-Mitteltrennwand, Schrank mit Flügeltüren, Schlitzplattenschrank, Lochplattenschrank, Arbeitsplatzschränke, Sichtlagerkasten, Lagersichtkasten, Arbeitsplatzhochschrank, Schubladenschränke, großvolumenschränke, Auszugschränke, Schwerlast-Beistellschränke-ohne-Mitteltrennwand, Zugwagenschränke, Vertikalschränke, Schwerlastschränke-mit-Mitteltrennwand, Schwerlast-Beistellschränke-mit-Mitteltrennwand, Vertikalauszugschrank, Hochschrank, Einrichtung, Betriebseinrichtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,75* | € 84,26* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,75* | € 84,26* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,78* | € 98,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 77,68* | € 99,88* | | | | Lager 42XH2 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 82,98* | € 128,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 256,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|