| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA3327.25.5008 Herst.-Nr.: 3327.25.5008 EAN/GTIN: 4251142243404 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ®RasterPlan/ABAX® Werkzeughalter-Sortiment 20-teilig Anthrazitgrau Bestehend aus: 5 Werkzeughalter senkrechtes Hakenende Länge 35 mm 5 Doppelte Werkzeughalter senkrechtes Hakenende Länge 75 mm 5 Werkzeugklemmen einfach kleine Grundplatte Durchmesser 13 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 3327.25.5008 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kombihalter kappes, werkzeughalter sortiment, Werkzeughalter, ABAX, Schräghaken, Rundhalter, Magnethalter, Grundplatte, Zangenhalter, Maschinenhalter, Kabelhalter, enzianblau, Rohrhalter, GS-geprüft, Schraubenschlüsselhalter, Ringschlüsselhalter, Bithalter, Nusshalter, Innensechskanthalter, Schraubendreherhalter, Dosenhalter, Lochplatten-Zubehör, Runddosenhalter, Aufnahmehalter, Sprühflaschenhalter, werkzeuglos, Stifthalter, Dokumtenhalter, Dokumenthalter, Stahlboden, Ablagebox, Lochwandzubehör, Ablageplatte, Werkzeugaufnahme, Werkzeugaufnahmebox, Lagersichtkastenhalter, patentiert, Kombinationshalter, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand Lochplatte, Schlitzplatten, KAPPES, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, Magnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,63* | € 124,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 117,51* | € 150,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 127,62* | € 189,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 128,02* | € 194,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 388,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|