| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA3342.00.6601 Herst.-Nr.: 3342.00.6601 EAN/GTIN: 4251142234556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ®RasterPlan/ABAX® Ablagebox groß Breite 340 mm x Tiefe 135 mm x Höhe 55 mm Alufarben ®RasterPlan Werkzeughalter mit der ABAX®-Verbindung sind eine innovative und voll kompatible Erweiterung der bekannten ®RasterPlan Werkzeughalter. ABAX® verbindet werkzeu Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 3342.00.6601 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, ABAX, Schräghaken, Rundhalter, Werkzeugklemme, Magnethalter, Grundplatte, Zangenhalter, Maschinenhalter, Kabelhalter, enzianblau, Rohrhalter, Sägenhalter, GS-geprüft, Schraubenschlüsselhalter, Ringschlüsselhalter, Bithalter, Nusshalter, Innensechskanthalter, Schraubendreherhalter, Dosenhalter, Lochplatten-Zubehör, Runddosenhalter, Aufnahmehalter, Sprühflaschenhalter, werkzeuglos, Stifthalter, Dokumtenhalter, Dokumenthalter, Stahlboden, Ablagebox, Lochwandzubehör, Ablageplatte, Werkzeugaufnahme, Werkzeugaufnahmebox, Lagersichtkastenhalter, patentiert, Kombinationshalter, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand Lochplatte, Schlitzplatten, KAPPES, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, Magnete |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,23* | € 38,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,65* | € 40,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,55* | € 41,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,92* | € 43,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,12* | € 50,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 250,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|