| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA4042.00.3208 Herst.-Nr.: 4042.00.3208 EAN/GTIN: 4251142240687 |
| |
|
| | |
| ®RasterPlan Schleifpapier-Abrollhalter Von 2 Rollen Breite 120 mm bis max. 4 Rollen Breite 55 mm Breite 342 mm x Tiefe 290 mm x Höhe 265 mm Anthrazitgrau ®RasterPlan Werkzeughalter schaffen Übersicht und Ordnung. Das ®RasterPlan Programm hat für jedes We Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 4042.00.3208 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand Lochplatte, KAPPES, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Plan, RasterPlan, GS-geprüft, Lochplatte, Lochplattensystem |
| | |
| |