| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-KA4202.01.5121 Herst.-Nr.: 4202.01.5121 EAN/GTIN: 4251142243879 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ®RasterPlan Wandschiene Schlitzplatte Set 1 L 460 mm x H 100 mm RAL 5010. 4 x Lagersichtkästen Größe 8. Fix und fertig zusammengestellte Wandschienensets nehmen Ihnen die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellernummer: | 4202.01.5121 | Hersteller: | Kappes Systeme GmbH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kappes schlitzplatte, Lochplattenstellwände, Stellwände, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lagersichtbox, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Gabelträger, lagersichtboxen blau, lagersichtbox pe, Kombiplatte, Sichtlagerkasten Kasten Kiste PE, Zubehör, Kombihalter, Wandschiene Wandpaneel Sichtlagerkasten, Lochplatte RasterPlan, Lochplatte, Systemtrennwand Schlitzplatte, Dornträger, Universalhalter; Adapter, Rohrträger, Wellenträger, Lagersichtkasten, RasterPlan Lochplatte, Lochplattensysteme, Schlitzplattensysteme, Trennwände, Lochplatten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 24,72* | € 34,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 27,77* | € 40,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,74* | € 41,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 251,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|