Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, LDPE - transparent, 50my, 1500 x 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21000-1500150050
Bild zu Artikel L21000-1500150050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1000-1500150050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1000-1500150050
EAN/GTIN:
     4063963086890
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zum Beispiel als Bodennahtbeutel oder Kreuzbodenbeutel.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flach-Beutel; Flachbeutel; LDPE-Beutel; PE-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,04382*
€ 1,31188*
6 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,04382*
€ 1,31188*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,31188*
€ 1,56114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22214*
€ 1,45435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,14228*
€ 1,35931
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,09382*
€ 1,30165
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,04382*
€ 1,24215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 655,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.