Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, LDPE - transparent, 50my, 500 x 700mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21000-50070050
Bild zu Artikel L21000-50070050
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1000-50070050
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1000-50070050
EAN/GTIN:
     4063963082571
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zum Beispiel als Bodennahtbeutel oder Kreuzbodenbeutel.
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 500 x 700 mm, pe-beutel, pe-beutel 70cm, Flach-Beutel; Flachbeutel; LDPE-Beutel; PE-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,20*
€ 114,47*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,87*
€ 124,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,24*
€ 147,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,40*
€ 124,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,16*
€ 107,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.