| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-LB2 Herst.-Nr.: LB2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Faltrahmen um aus einer Palette mit wenigen Handgriffen eine Kiste aufbauen zu können. Mehrere Rahmen können übereinander gesteckt werden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5 kg | Größe: | 800 x 600 x 195 mm | Bauart: | Mit 4 Scharnieren diagonal faltbar (zusammengeklappt 1,4m lang). 2-Brett-Ausführung mit Nut + Feder, Schnittholz 20mm gehobelt, frei von Rinde (1. Wahl Qualität) | Belastbarkeit: | ist abhängig von der Palette | IPPC: | hitzebehandelt nach IPPC-Standard ISPM-15 für den Export in Länder, die den IPPC-Standard vorschreiben (siehe Einfuhrvorschriften) IPPC | Holzfeuchte: | kammergetrocknet auf ca. 18% Holzrestfeuchte Holzfeuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |