Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Packband
>
Artikel
PLA-Klebeband, monta 860 LG, Naturkautschuk, 80 m x 50 mm, grün bedruckt, leise
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-MON10000213
Hersteller:
monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
10000213
EAN/GTIN:
4022722132971
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Geeignet für den Verschluss von biologisch abbaubarer Beutel und nachhaltiger Verpackungen. Für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartonagen. - nachhaltiges Klebeband - zum Bündeln von Blumen und Gartenabfällen - stabiler und robuster Träger - geringe Dehnung - ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen - Temperaturbeständig von kurzfristig -30°C bis +70°C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) - leicht abrollend Zur sofortigen Identifizierung als nachhaltiges Klebeband mit "90% natural material, made by monta" bedruckt Nachweislich nachhaltig: Zertifiziert durch TÜV Austria mit „OK COMPOST INDUSTRIAL“: Erfüllt EN 13432 (09-2000), ASTM D6400-23, AS 4736-2006 und ISO 17088:2021
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
80 m
Farbe:
grün bedruckt
... >
Lager 42XH2
>
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag
>
Klebeband, einseitig
Weitere Suchbegriffe:
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
packband grün 50mm
,
packband
,
packband 50mm
,
Klebeband
,
ECO
,
Band
,
Bio
,
nachhaltiges
,
klebebänder
,
verpackungsklebeband
,
geräuscharm
,
geräuscharmes
,
Farbbänder
,
Farbige
,
Packbänder
,
Farbpackbänder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 90,27*
€ 124,59024*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,84024*
€ 134,69004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,69004*
€ 160,28115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,02*
€ 158,2938
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,14*
€ 144,1566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,18*
€ 128,7342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,58012*
€ 120,88034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,84024*
€ 108,09989
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,52334* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen