Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Fingerfood - Zangen, Bambus 10 cm. Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP10048
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10048
EAN/GTIN:
     4002911100486
Fingerfood-Zangen aus Bambus - Länge: 10 cm. Herkömmliches Besteck ist nicht mehr unbeding notwendig- auch wenn Sie Probleme bei der Verwendung - von Essstäbchen haben, verspricht die PAPSTAR Fingerfood-Zange eine bequeme und einfache - Handhabung. Ob Seminar, Event oder Cocktail Empfang- die trendige Zange aus Bambus ist vielseitig einsetzbar. - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
2,8 g
Gewicht (Packung):
186,4 g
Gewicht (Karton):
2073 g
Volumen (Karton):
0,0126
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 cm
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,767*
€ 8,997*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 9,31*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 10,35*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 60,00*
€ 60,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 45,36*
€ 65,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1094* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 103,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.