Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss. Material: Paraffin. Farbe: weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss. Material: Paraffin. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP13705
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     13705
EAN/GTIN:
     4002911137055
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen
Tafelkerzen - Durchmesser: 2,1 cm - Länge: 19,6 cm - Brenndauer: ca. 7 Stunden - ideal für die Gastronomie. -
Weitere Informationen:
Material:
Paraffin
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
52 g
Gewicht (Packung):
1616 g
Gewicht (Karton):
6644 g
Volumen (Karton):
0,0149
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
19,6 cm
Durchmesser:
2,1 cm
Art der Verpackung:
Papptray folienverschweißt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,1992*
€ 17,2092*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,20*
€ 72,20*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 81,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 81,80*
€ 97,342
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 50,19*
€ 59,7261
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (ab € 9,98* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11024
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.