Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Schaschlikspieße, Bambus "pure" Ø 3 mm · 25 cm. Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP16623
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16623
EAN/GTIN:
     4002911166239
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Schaschlikspieße aus Bambus - Länge: 25 cm - Durchmesser: 3 mm - verpackt im Folienbeutel.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
1,5 g
Gewicht (Packung):
1509,1 g
Gewicht (Karton):
15555 g
Volumen (Karton):
0,03
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
3 mm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
9 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,37*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 8,44*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 9,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.