Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Latz-Schürzen, LDPE 130 cm x 75 cm weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
50 Latz-Schürzen, LDPE 130 cm x 75 cm weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18964
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18964
EAN/GTIN:
     4002911189641
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
latz-schürze papstar
latz schürze
50 Latz-Schürzen, LDPE 130 cm x 75 cm weiss. Material: LDPE (virgin). Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Material:
LDPE (virgin)
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
21,5 g
Gewicht (Packung):
1130,3 g
Gewicht (Karton):
11848 g
Volumen (Karton):
0,0246
Weitere Suchbegriffe: latzschürzen weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 9,87*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 10,79*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 107,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.