Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
250 Fingerfood - Picker "pure" 18 cm "Knoten". Material: Bambus. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81005
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81005
EAN/GTIN:
     4002911810057
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus, oben geknotet - Länge: 18 cm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,69 g
Gewicht (Packung):
225,5 g
Gewicht (Karton):
1630 g
Volumen (Karton):
0,0173
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
18 cm
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Knoten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
6
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,11*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 9,62*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 11,26*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 67,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16769
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.