Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "4". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
6 Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "4". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81424
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81424
EAN/GTIN:
     4002911814246
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 80cm umfang
Luftballons farbig sortiert "4" - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium - Ballon ist beidseitig mit der Ziffer bedruckt: auf einer Seite um 180 Grad gedreht, so dass die Zahl auch dann lesbar ist, wenn der Ballon aufgehangen wird. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. . Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
2,4 g
Gewicht (Packung):
22,4 g
Gewicht (Karton):
344 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Dekor:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,17*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 2,98*
Lager 42XH2
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 3,78*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,88*
€ 20,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,21334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.