Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm gelb. Material: Papier. Farbe: gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84348
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84348
EAN/GTIN:
     4002911974285
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
tischset papstar gelb
Tischsets aus Papier - Abmessungen: 30 x 40 cm - Materialstärke: 60 gr/m² - Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
gelb
Gewicht (Stück):
7 g
Gewicht (Packung):
709 g
Gewicht (Karton):
7430 g
Volumen (Karton):
0,0195
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, papstar platzdeckchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 9,65*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 9,73*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 10,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0585* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84349
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.