Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm schwarz. Material: Papier. Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84359
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84359
EAN/GTIN:
     4002911977859
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
Tischsets aus Papier - Abmessungen: 30 x 40 cm - Materialstärke: 60 gr/m² - Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
schwarz
Gewicht (Stück):
7 g
Gewicht (Packung):
709 g
Gewicht (Karton):
7430 g
Volumen (Karton):
0,0195
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, papstar platzdeckchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
63
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 9,41*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,78*
€ 9,68*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 10,59*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 67,50*
€ 67,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0586* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84348
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.