Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" 21,5 cm x 10 cm "Schiffchen". Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84418
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84418
EAN/GTIN:
     4002911844182
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
partybecher
Formschönes Kiefernholz- Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten - Lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - Länge : ca. 21,5 cm - Breite: ca. 10 cm - Höhe an der niedrigsten Stelle ( Mitte ): ca. 2,5 cm - Höhe an der höchsten Stelle ( außen ): ca. 4,5 cm - Maß des ebenen Bodens: ca. 13 x 7 cm - Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
5,5 g
Gewicht (Packung):
282,7 g
Gewicht (Karton):
3464 g
Volumen (Karton):
0,0456
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
21,5 cm
Breite:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Dekor:
Schiffchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
67
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,559*
€ 9,789*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 72,50*
€ 72,50*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 60,99*
€ 100,88*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 110,66*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 110,66*
€ 131,6854
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,70*
€ 109,123
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 6,174* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84413
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.