Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Fingerfood - Schalen, PS eckig 50 ml 5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm schwarz. Material: PS. Farbe: schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85666
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85666
EAN/GTIN:
     4002911856666
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Formschönes Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten - aus schwarzem PS ( Polystyrol ) - Abmessungen: 5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm - Füllinhalt: ca. 50 ml - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Material:
PS
Farbe:
schwarz
Gewicht (Stück):
6,3 g
Gewicht (Packung):
337,9 g
Gewicht (Karton):
5823 g
Volumen (Karton):
0,0164
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
5 cm
Breite:
4,5 cm
Tiefe:
4,5 cm
Art der Verpackung:
Klarsichtdose
Form:
eckig
Füllmenge:
50 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
44
16
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,08*
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 5,14*
Lager 42XH2
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 5,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 48000 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 92,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85662
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.