Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Girlande 3,6 m weiss/mint/rosa "Pastel" mit 8 Laternen. Material: Papier. Farbe: weiss/mint/rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Deko-Girlande 3,6 m weiss/mint/rosa "Pastel" mit 8 Laternen. Material: Papier. Farbe: weiss/mint/rosa
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85671
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85671
EAN/GTIN:
     4002911856710
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Deko-Girlande mit 8 Papierlaternen, pastell - Länge: 3,6 m - Durchmesser der Laternen: 9,5 cm - Farben: weiß, mint, rosa.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss/mint/rosa
Gewicht (Stück):
86,5 g
Gewicht (Packung):
96 g
Gewicht (Karton):
1571 g
Volumen (Karton):
0,0109
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3,6 m
Material 2:
Satinband
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Pastel
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 4,36*
11 Tage
100
15
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,40*
Lager 42XH2
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 5,06*
3 Tage
17
1
€ 2,90*
ab € 5,51*
€ 8,33*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85669
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.