Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1". Material: PE. Farbe: blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1". Material: PE. Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87144
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87144
EAN/GTIN:
     4002911721070
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlakku für "Gastro-Norm 1/1" Transportbehälter, Kühlaufsatz und Frontlader - Maße: 53 x 32,5 x 2,5 cm - farbe: blau - aus robustem PE HD, mit verstärkten Ecken und praktischem Tragegriff - Füllung: eutektische Kühlflüssigkeit, mineralsalzhaltig, lebensmitteltauglich - Temperaturbereich: -12 °C - spülmaschinenfest bis 85°C über 2 Stunden - zum Kühlen von Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, etc. Hinweis: Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
blau
Gewicht (Stück):
3953 g
Gewicht (Packung):
3954,2 g
Gewicht (Karton):
24280 g
Volumen (Karton):
0,034
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Tiefe:
2,5 cm
Material 2:
eutektische Flüssigkeit
Art der Verpackung:
ohne Umverpackung
Dekor:
Gastro-Norm 1/1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 52,93*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 63,00*
€ 63,00*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,82*
€ 69,82*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 71,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 66,74*
€ 79,42
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 62,16*
€ 73,97
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,95*
€ 64,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,95* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 428,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
15104
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.