Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss. Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Deckel für Suppenbecher, Zuckerrohr "pure" Ø 10 cm weiss. Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87315
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87315
EAN/GTIN:
     4002911873151
Suchbegriffe:
Deckel für Einweg-Suppenbecher
Deckel für Einweg-Suppenschalen
Einweg-Suppenbecherdeckel
Einweg-Suppenschalendeckel
Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 10 cm - passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 87314 - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - Material: Zuckerrohr - Farbe: weiß - aus nachwachsenden Rohstoffen - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer .
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohr
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
5 g
Gewicht (Packung):
252,7 g
Gewicht (Karton):
2351 g
Volumen (Karton):
0,0222
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,43*
€ 5,59*
6 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 7,48*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 8,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 70,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87314
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.