| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-PAP87317 Herst.-Nr.: 87317 EAN/GTIN: 4002911873175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umweltfreundlicher Deckel für Suppenbecher aus nachwachsenden Rohstoffen - Durchmesser: 14 cm - passend zu Suppenbecher: Art.-Nr. 87316 - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - Material: Zuckerrohr - Farbe: weiß - aus nachwachsenden Rohstoffen - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Zuckerrohr | Farbe: | weiss | Gewicht (Stück): | 8 g | Gewicht (Packung): | 403,2 g | Gewicht (Karton): | 3675 g | Volumen (Karton): | 0,0308 | Saison: | Ganzjahr | Durchmesser: | 14 cm | Art der Verpackung: | Folie, geschrumpft m. Etikett |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |