Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tray, Bambus "pure" rund Ø 18 cm · 9 cm für 10 Spitztüten. Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP87485
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87485
EAN/GTIN:
     4002911874851
Dekorativer Halter für 10 Holz-Spitztüten - Durchmesser: 18 cm, Höhe: 9 cm - mit 10 Löchern, Durchmesser 2,2 cm - Material: Bambus - passend zu Art.-Nr. 85673 - 85676 Spitztüten aus Holz. Ideal für den Einsatz in Imbiss, Gastronomie und ein Hingucker auf jeder Party. Zum Präsentieren und Servieren von Fingerfood-Spezialitäten in Spitztüten aus Holz.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
201,2 g
Gewicht (Packung):
207,2 g
Gewicht (Karton):
1592 g
Volumen (Karton):
0,022
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
18 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
72
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 10,45*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,33*
€ 11,80*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 13,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 80,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85673
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.