Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Fingerfood - Schalen, Bambus "pure" rund 50 ml Ø 8,5 cm · 2 cm. Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88201
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88201
EAN/GTIN:
     4002911882016
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
papstar fingerfood becher
umweltfreundliches Fingerfood-Schälchen aus Bambus - Füllinhalt: 50 ml - Durchmesser: 8,5 cm, Höhe: 2 cm - Material: Bambus - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - max. Gebrauchstemperatur 70°C max. 2 Stunden - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen. -
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
4,64 g
Gewicht (Packung):
57,4 g
Gewicht (Karton):
866 g
Volumen (Karton):
0,0059
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
8,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Füllmenge:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: fingerfood becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
73
12
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,74*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 5,22*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 6,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 72,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.