Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 Schalen, Zuckerrohr "pure" 3,5 cm x 10 cm x 10 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée". Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88291
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88291
EAN/GTIN:
     4002911594902
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award" - Maße: 10 x 10 cm, Höhe: 3,5 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. .
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohr
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
11,4 g
Gewicht (Packung):
275,8 g
Gewicht (Karton):
2447 g
Volumen (Karton):
0,0144
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3,5 cm
Breite:
10 cm
Tiefe:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Belle Vie, Ligne Carrée
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 6,44*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 7,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,13834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88289
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.