Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Teller groß, Zuckerrohr "pure" 1,3 cm x 30 cm x 30 cm weiss "Belle Vie, Ligne Carrée". Material: Zuckerrohr. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88292
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88292
EAN/GTIN:
     4002911882924
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
BELLE VIE - LIGNE CARRÉE - die neue Geschirrserie aus Zuckerrohr-Bagasse - gleich doppelt ausgezeichnet mit "ICONIC AWARD: Innovative Interior 2020" und "German Design Award" - Maße: 30 x 30 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. .
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohr
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
58,1 g
Gewicht (Packung):
701,8 g
Gewicht (Karton):
5959 g
Volumen (Karton):
0,0256
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
1,3 cm
Breite:
30 cm
Tiefe:
30 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Belle Vie, Ligne Carrée
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 12,88*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 14,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,68834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 112,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88289
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.