Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Bestecksets, Holz "pure" natur : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Bestecksets, Holz "pure" natur : Messer, Gabel, Löffel, Serviette in Papierbeutel. Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88954
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88954
EAN/GTIN:
     4002911379073
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
umweltfreundliches Besteckset aus Holz - bestehend aus: - Messer 16,5 cm - Gabel 15,5 cm - Löffel 15,7 - Serviette 23 x 23 cm, 2-lagig, 1/8 Falz, braun - verpackt in Papierbeutel - hygienisch und nachhaltig - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze - stabil und geschmacksneutral..
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
9,4 g
Gewicht (Packung):
563,9 g
Gewicht (Karton):
6242 g
Volumen (Karton):
0,0505
Saison:
Ganzjahr
Material 2:
Tissue
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 10,67*
11 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 10,70*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,55*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,49*
€ 30,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.