Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Snacktrays, Pappe "pure" 3,5 cm x 7 cm x 9 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89102
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89102
EAN/GTIN:
     4002911460443
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Umweltfreundliches Snack-Tray aus unserer nachhaltigen Verpackungs-Serie "pure" - Abmessungen Boden: 7 x 9 cm - Abmessungen oben: 8,5 x 10,5 cm - Höhe: 3,5 cm - Material: FSC®-zertifizierter Pappe mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen. Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung für Dips und kleine Snacks aller Art. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
6,5 g
Gewicht (Packung):
329,4 g
Gewicht (Karton):
3668 g
Volumen (Karton):
0,0266
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3,5 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
9 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 6,88*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 7,86*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.