Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Snacktrays, Pappe "pure" 4 cm x 11 cm x 16 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89106
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89106
EAN/GTIN:
     4002911778838
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Umweltfreundliches Snack-Tray aus unserer nachhaltigen Verpackungs-Serie "pure" - Abmessungen Boden: 11 x 16 cm - Abmessungen oben: 13 x 18 cm - Höhe: 4 cm - Material: FSC®-zertifizierter Pappe mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen. Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer die ideale ToGo-Verpackung Snacks aller Art. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
13,8 g
Gewicht (Packung):
695,6 g
Gewicht (Karton):
6149 g
Volumen (Karton):
0,0527
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 cm
Breite:
11 cm
Tiefe:
16 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 10,05*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 11,28*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 90,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.