Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe 0,18 l Ø 7 cm · 9,2 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP89159
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89159
EAN/GTIN:
     4002911706473
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- - Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare. - Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go". - Füllinhalt: 0,18 l - Durchmesser: 7 cm, Höhe: 9,2 cm - Farbe: braun - Maximal einsetzbar bis 90 °C - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
5 g
Gewicht (Packung):
253,5 g
Gewicht (Karton):
5588 g
Volumen (Karton):
0,0374
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
7 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
0,18 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 4,44*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 4,93*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0522* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.