| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-RR100800175 Herst.-Nr.: 100800175 EAN/GTIN: 4251305411077 |
| |
|
| | |
| 5x6 verzinkte Fächer, Fachmaße 179x130 mm, Traglast pro Fach 250 kg, Gesamttraglast 7500 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x3000x1000 mm, Gewicht 590 kg Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Lagertechnik | Artikelgruppe: | Wabenregale 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.133,42* | € 3.410,17* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.154,47* | € 3.420,50* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.110,47* | € 3.611,30* | | | | Lager 42XH2 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.104,83* | € 3.619,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|