| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-RR130200027 Herst.-Nr.: 130200027 EAN/GTIN: 4251305411787 |
| |
|
| | |
| 4x5 verzinkte Fächer, Fachmaße 225x161 mm, Traglast pro Fach 105 kg, Gesamttraglast 2100 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x1000x1000 mm, Gewicht 180 kg Weitere Informationen: | | Artikelkategorie: | Lagertechnik | Artikelgruppe: | Wabenregale 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.988,76* | € 2.181,06* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.000,70* | € 2.191,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.962,03* | € 2.296,08* | | | | Lager 42XH2 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.951,34* | € 2.304,48* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.230,96* | € 2.442,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|