Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenregal RWR-16/1, RAL 1023 verkehrsgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenregal RWR-16/1, RAL 1023 verkehrsgelb
Artikel-Nr.:
     42XH2-RR130200288
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200288
EAN/GTIN:
     4251305422677
Suchbegriffe:
Wabenregal
4x4 verzinkte Fächer, Fachmaße 225x207 mm, Traglast pro Fach 105 kg, Gesamttraglast 1680 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x1000x1000 mm, Gewicht 165 kg
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Lagertechnik
Artikelgruppe:
Wabenregale 1000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.781,52*
€ 2.143,59*
Lager 42XH2
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.785,55*
€ 2.152,15*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.152,15*
€ 2.561,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.063,65*
€ 2.455,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,37*
€ 2.281,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,28*
€ 2.170,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,55*
€ 2.124,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.