Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenregal RWR-16/6, RAL 6011 resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenregal RWR-16/6, RAL 6011 resedagrün
Artikel-Nr.:
     42XH2-RR130200400
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200400
EAN/GTIN:
     4251305418724
Suchbegriffe:
Wabenregal
4x4 verzinkte Fächer, Fachmaße 225x207 mm, Traglast pro Fach 640 kg, Gesamttraglast 10240 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x6000x1000 mm, Gewicht 840 kg
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Lagertechnik
Artikelgruppe:
Wabenregale 6000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.898,05*
€ 5.592,48*
Lager 42XH2
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.901,85*
€ 5.600,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.600,60*
€ 6.664,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.391,55*
€ 6.415,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.095,67*
€ 6.063,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.908,00*
€ 5.840,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.901,85*
€ 5.833,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.