Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenregal RWR-24/6, RAL 7005 mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenregal RWR-24/6, RAL 7005 mausgrau
Artikel-Nr.:
     42XH2-RR130200412
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200412
EAN/GTIN:
     4251305424275
Suchbegriffe:
Wabenregal
4x6 verzinkte Fächer, Fachmaße 225x130 mm, Traglast pro Fach 640 kg, Gesamttraglast 15360 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x6000x1000 mm, Gewicht 1220 kg
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Lagertechnik
Artikelgruppe:
Wabenregale 6000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5.520,17*
€ 6.070,15*
Lager 42XH2
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.519,13*
€ 6.078,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.078,13*
€ 7.232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.906,97*
€ 7.029,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.684,72*
€ 6.764,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.520,96*
€ 6.569,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.519,13*
€ 6.567,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.