Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenregal RWR-36/3, RAL 6018 gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wabenregal RWR-36/3, RAL 6018 gelbgrün
Artikel-Nr.:
     42XH2-RR130200425
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     130200425
EAN/GTIN:
     4251305424060
Suchbegriffe:
Wabenregal
6x6 verzinkte Fächer, Fachmaße 149x130 mm, Traglast pro Fach 200 kg, Gesamttraglast 7200 kg, 2-fach stapelbar, 20 mm Schilderleiste, BxTxH 1000x3000x1000 mm, Gewicht 620 kg
Weitere Informationen:
Artikelkategorie:
Lagertechnik
Artikelgruppe:
Wabenregale 3000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.299,50*
€ 3.836,63*
Lager 42XH2
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.280,03*
€ 3.844,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.844,89*
€ 4.575,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.692,45*
€ 4.394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.464,91*
€ 4.123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,70*
€ 3.955,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.280,03*
€ 3.903,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.